Nexans - KHF 25 MM² (7X2,24) - 10022816

Nexans
KopierKopier
Nexans - KHF 25 MM² (7X2,24)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lederdiameter - 6 mm

  • Ledertversnitt - 25 mm²

  • Ytre diameter inkl. deksel/tildekking - 6 mm

  • Ledermateriale - Kobber

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7045210018790

Elnummer

2813709

Leverandørens varenummer

10022816

Typebeskrivelse

2813709

Lederdiameter:

6 mm

Ledertversnitt:

25 mm²

Ytre diameter inkl. deksel/tildekking:

6 mm

Ledermateriale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Andre

Lederklasse:

Kl.2 = flertrådet

Antall enkelttråder:

7

Materialkvalitet ledermateriale:

Andre

Materialegenskap:

Andre

Kappemateriale:

Uten

Høyspenningssikker isolert utførelse:

nei

Maks. Strekkbelastning:

1250 N

Egnet for EX-applikasjoner:

nei

Vekt:

2190 kg/100m kg/100 m

Hårdtrukken flertrådet kobberleder