Nexans - KTV 0,6/2,72 Mini Trippel PVC - 10096710
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter indre leder - 0,6 mm
Indreleder-klasse - Kl.1 = entrådet
Diameter ytre leder - 2,72 mm
Antall skjermlag - 3
Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7045210046380
Elnummer
1092608
Leverandørens varenummer
10096710
Typebeskrivelse
KTV/antennekabel trippelskjermet (KTV)
Diameter indre leder:
0,6 mm
Indreleder-klasse:
Kl.1 = entrådet
Diameter ytre leder:
2,72 mm
Antall skjermlag:
3
Materiale i ytre kappe:
PVC (Polyvinylklorid)
Karakteristisk impedans:
75 Ohm
Materiale i indre leder:
Kobber
Indre leder overflate:
Blank
Materiale i ytre leder:
Kobber
Ytre leder overflate:
Fortinnet
Lederform ytre leder:
Folie + fletting
Dielektrisk:
Skum-PE
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Hvit
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Ytterdiameter omtrentlig:
4,5 mm
Forlegging i jord:
nei


