Nexans - KTV 2,77/11,58 F50 TSV PVC - 10096724
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter indre leder - 2,8 mm
Indreleder-klasse - Kl.1 = entrådet
Diameter ytre leder - 11,58 mm
Antall skjermlag - 3
Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7045210046373
Elnummer
1092634
Leverandørens varenummer
10096724
Typebeskrivelse
KTV/antennekabel trippelskjermet (KTV)
Diameter indre leder:
2,8 mm
Indreleder-klasse:
Kl.1 = entrådet
Diameter ytre leder:
11,58 mm
Antall skjermlag:
3
Materiale i ytre kappe:
PVC (Polyvinylklorid)
Karakteristisk impedans:
75 Ohm
Materiale i indre leder:
Aluminium
Indre leder overflate:
Kobberbelagt
Materiale i ytre leder:
Aluminium
Ytre leder overflate:
Blank
Lederform ytre leder:
Folie + fletting
Dielektrisk:
Skum-PE
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Svart
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Ytterdiameter omtrentlig:
15 mm
Forlegging i jord:
nei


