Nexans - KTV 3,1/13,0 - QR540 SM - 10021679
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter indre leder - 3,2 mm
Indreleder-klasse - Kl.1 = entrådet
Diameter ytre leder - 13,72 mm
Antall skjermlag - 1
Materiale i ytre kappe - Polyolefin
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7045210007428
Elnummer
1092654
Leverandørens varenummer
10021679
Typebeskrivelse
QR antenne stamkabel med sveiset aluminium ytreleder
Diameter indre leder:
3,2 mm
Indreleder-klasse:
Kl.1 = entrådet
Diameter ytre leder:
13,72 mm
Antall skjermlag:
1
Materiale i ytre kappe:
Polyolefin
Karakteristisk impedans:
75 Ohm
Materiale i indre leder:
Aluminium
Indre leder overflate:
Kobberbelagt
Materiale i ytre leder:
Aluminium
Ytre leder overflate:
Blank
Lederform ytre leder:
Andre
Dielektrisk:
Full-PE
Spesifikasjon kappemateriale:
PE (Polyetylen)
Farge på ytre kappe:
Svart
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Ytterdiameter omtrentlig:
15,49 mm
Forlegging i jord:
nei
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-20...70 °C


