Nexans - L50-0,9 MXLE-45P - 10021065
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lederklasse - Kl.1 = entrådet
Antall ledere - 100
Antall snodde elementer - 50
Snoing - Båndering og lag
Kabelskjerming - Folie
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7045210001280
Elnummer
1083450
Leverandørens varenummer
10021065
Typebeskrivelse
MXLE 0,9mm fettfylt, skjermet parkabel
Lederklasse:
Kl.1 = entrådet
Antall ledere:
100
Antall snodde elementer:
50
Snoing:
Båndering og lag
Kabelskjerming:
Folie
Materiale i ytre kappe:
Polyolefin
Leder overflate:
Blank
Lederdiameter:
0,9 mm
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Lederisolasjon:
Polyolefin
Spesifikasjon lederisolasjon:
Andre
Ledermerkning:
Farge
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Langsgående vanntetthet:
Ja
Tverrgående vanntetthet:
Ja
Forlegging i jord:
Ja
Beskyttende kappe:
Al/PE
Spesifikasjon kappemateriale:
PE (Polyetylen)
Farge på ytre kappe:
Svart
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
29,5 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
215 mm
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-40...60 °C
Kategori:
Andre