Utgått

Nexans - L50-0,9 MYWE-45P-W1,4 - 10021084

Nexans
KopierKopier
Nexans - L50-0,9 MYWE-45P-W1,4

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lederklasse - Kl.1 = entrådet

  • Antall ledere - 100

  • Vridning - Båndering og lag

  • Materiale i ytre kappe - Polyolefin

  • Leder overflate - Blank

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7045210001471

Elnummer

1083333

Leverandørens varenummer

10021084

Typebeskrivelse

1083333

Lederklasse:

Kl.1 = entrådet

Antall ledere:

100

Vridning:

Båndering og lag

Materiale i ytre kappe:

Polyolefin

Leder overflate:

Blank

Lederdiameter:

0,9 mm

Antall snodde elementer:

50

Konfigurasjon snodde ledere:

Par

Lederisolasjon:

Polyolefin

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Farge

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Kabelskjerming:

Folie

Langsgående vanntetthet:

Ja

Tverrgående vanntetthet:

Ja

Forlegging i jord:

Ja

Beskyttende kappe:

Andre

Spesifikasjon kappemateriale:

PE (Polyetylen)

Farge på ytre kappe:

Svart

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. EN 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

28,3 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

140 mm

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-40...60 °C

Kategori:

Andre

UV-bestandig:

Ja

Entrådet parkabel 0,9mm lederdiameter. Oppbygging: skummet polyetylen lederisolasjon, Fettfyllning, Cu folieskjerm og Polyetylen ytrekappe, 10 pars grupper med farget merkebånd. Bærewire 7x1,4mm stålwire. Fargekode: Norsk parkabel