Utgått

Nexans - LANmark-7A Snor 2xGG45 2m HF LANmark-7A Snor 2xGG45 2m HF - 10177780

Nexans
KopierKopier
Nexans - LANmark-7A Snor 2xGG45 2m HF LANmark-7A Snor 2xGG45 2m HF

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabeltype - S/FTP

  • Kategori - 7 A

  • Lengde - 2 m

  • Type kontakt tilkobling 1 - GG45

  • Farge på ytre kappe - Oransje

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7045210057683

Elnummer

6916961

Leverandørens varenummer

10177780

Typebeskrivelse

Patchkabel skjermet LANmark7A kategori 7A

Kabeltype:

S/FTP

Kategori:

7 A

Lengde:

2 m

Type kontakt tilkobling 1:

GG45

Farge på ytre kappe:

Oransje

Type kontakt tilkobling 2:

GG45

Bøyebeskyttelse:

Uten

Låseanordning:

Ja

Farge på bøyebeskytter:

Svart

Flammehemmende versjon:

Ja

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Kabelkonstruksjon:

4x2

Pinnebelegning:

1:1

LANmark-7/7A skjermet patchkabel Kategori 7A EN 50173, inngår i Nexans Cabling Solutions