Nexans - LANmark-OF Fibrepanel 96LC MM LANmark-OF Fibrepanel 96LC MM - 10203491
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for antall koblinger/adaptere - 96
Fibertype - Multimode 50/125
Med plugg for CH (SEV 1011 type 11) (type J) - OM4
APC-utførelse - nei
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3427610085444
Elnummer
6916982
Leverandørens varenummer
10203491
Typebeskrivelse
6916982
Egnet for antall koblinger/adaptere:
96
Fibertype:
Multimode 50/125
Med plugg for CH (SEV 1011 type 11) (type J):
OM4
APC-utførelse:
nei
Farge:
Svart
Med antall koblinger/adaptere:
96
Med frontplate:
Ja
Med kapsling:
Ja
Med pigtails:
nei
Type utvendig tilkobling:
LC-dupleks
Type innvendig tilkobling:
LC-dupleks
Monteringsmetode:
19" innfelling
Antall høydeenheter:
1