Utgått

Nexans - LANmark-OM3 G6-50/125 TBW HF - 10202012

Nexans
KopierKopier
Nexans - LANmark-OM3 G6-50/125 TBW HF

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall fibre - 6

  • Rørtype - Andre

  • Fibertype - Multimode 50/125

  • Materiale i ytre kappe - Polyolefin

  • Kategori - OM 3

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5420059922712

Elnummer

1026911

Leverandørens varenummer

10202012

Typebeskrivelse

LANmark-OM3 G6-50/125 TBW HF

Antall fibre:

6

Rørtype:

Andre

Fibertype:

Multimode 50/125

Materiale i ytre kappe:

Polyolefin

Kategori:

OM 3

Med strekkavlastning:

nei

Med gnagebeskyttelse:

Ja

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Turkis

Langsgående vanntetthet:

Ja

Tverrgående vanntetthet:

Ja

Metallfri kabel:

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Dca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

s1

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

d0

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

a1

Oljebestandig iflg. EN 60811-404:

nei

Motstandsdyktig mot kjemikalier:

nei

UV-bestandig:

Ja

Forlegging i jord:

nei

Innblåsbar:

nei

LANmark-OF Tight Buffer Universal 6x Multimode 50/125 OM3 LSZH Black