Nexans - LANmark-OM3 G8-50/125 TBW HF - 10202013
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall fibre - 8
Rørtype - Andre
Fibertype - Multimode 50/125
Materiale i ytre kappe - Polyolefin
Kategori - OM 3
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
5420059922729
Elnummer
1026912
Leverandørens varenummer
10202013
Typebeskrivelse
LANmark-OM3 G8-50/125 TBW HF
Antall fibre:
8
Rørtype:
Andre
Fibertype:
Multimode 50/125
Materiale i ytre kappe:
Polyolefin
Kategori:
OM 3
Med strekkavlastning:
nei
Med gnagebeskyttelse:
Ja
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Turkis
Langsgående vanntetthet:
Ja
Tverrgående vanntetthet:
Ja
Metallfri kabel:
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Dca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
s1
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
d0
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
a1
Oljebestandig iflg. EN 60811-404:
nei
Motstandsdyktig mot kjemikalier:
nei
UV-bestandig:
Ja
Forlegging i jord:
nei
Innblåsbar:
nei