Nexans - LANmark Patchk IP67/20 3m LANmark Patchk IP67/20 3m - 10177297
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - S/FTP
Kategori - 6 A
Lengde - 3 m
Type kontakt tilkobling 1 - RJ45 8 (8)
Farge på ytre kappe - Gul
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3427610084447
Elnummer
6903806
Leverandørens varenummer
10177297
Typebeskrivelse
LANmark kontakter/panel for Industri/Marine/Oil & Gas
Kabeltype:
S/FTP
Kategori:
6 A
Lengde:
3 m
Type kontakt tilkobling 1:
RJ45 8 (8)
Farge på ytre kappe:
Gul
Type kontakt tilkobling 2:
RJ45 8 (8)
Bøyebeskyttelse:
Uten
Låseanordning:
Ja
Farge på bøyebeskytter:
Svart
Flammehemmende versjon:
Ja
Kabelkonstruksjon:
4x2
Pinnebelegning:
1:1


