Nexans - LANmark6A F1/UTP LSZH 500 - 10118380

Nexans
KopierKopier
Nexans - LANmark6A F1/UTP LSZH 500

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,2582 mm²

  • Lederklasse - Kl.1 = entrådet

  • Antall ledere - 8

  • Antall snodde elementer - 4

  • Vridning - Andre

Emballasje og betingelser

  • 500 MTR

  • Lagervare

EAN/GTIN

3427630047521

Elnummer

1050499

Leverandørens varenummer

10118380

Typebeskrivelse

LANmark6A F1/UTP LSZH 500

Nominelt ledertverrsnitt:

0,2582 mm²

Lederklasse:

Kl.1 = entrådet

Antall ledere:

8

Antall snodde elementer:

4

Vridning:

Andre

Kabelskjerming:

Folie

Materiale i ytre kappe:

Polyolefin

Kabeltype:

F/UTP

Dupleks:

nei

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Blank

Lederdiameter:

0,573 mm

AWG størrelse:

23

Konfigurasjon snodde ledere:

Par

Lederisolasjon:

Polyolefin

Spesifikasjon lederisolasjon:

PE (Polyetylen)

Merking av ledere iflg. HD 308 S2:

nei

Ledermerkning:

Farge

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Forlegging i jord:

nei

Beskyttende kappe:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Oransje

Antall foringsrørlag:

1

Armering:

Uten

Armeringens materiale:

Andre

Kabel geometri:

Rund

Flammebeskyttelse (IEC 60332-1-2):

Ja

Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-21, Cat A F/R):

nei

Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-22, Cat A):

nei

Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-23, Cat B):

nei

Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-24, Cat C):

nei

Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-25, Cat D):

nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

Ja

Halogenfri ihht EN IEC 60754-1:

Ja

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

Ja

Halogenfri ihht EN IEC 60754-3:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Dca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

s2

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

d2

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

a1

Elektrisk funksjonalitet (kretsintegritet) i tilfelle brann (IEC 60331-23):

nei

Oljebestandig iflg. EN 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

7 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

28 mm

Kategori:

6 A

NVP verdi:

70 %

UV-bestandig:

nei

Sertifisert for skipsinstallasjon:

nei

Segregasjonsklasse i henhold til EN 50174-2:

C

Egnet som telekabel:

nei

Egnet som datakabel:

Ja

Egnet som signalkabel:

Ja

Egnet som alarmkabel:

nei

Tilleggsledning:

nei

Med snøring:

Ja

Bredde på leder ca.:

8 mm

Høyde på leder ca.:

8 mm

Vekt:

60 kg/km

Karakteristisk impedans:

120 Ohm

Maks. strekkstyrke under installasjon:

0,05 kN

Med gnagebeskyttelse:

nei

LANmark-6A F/UTP data/kommunikasjonskabel Kategori 6A i henhold til EN 50173. Inngår i Nexans Cabling Solution