Utgått

Nexans - LiYCY 300/500V 4x0,50 100m - 10265508

Nexans
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,5 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 4

  • Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)

  • Skjerm over snodde ledere - Uten

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

704510081503

Elnummer

1005681

Leverandørens varenummer

10265508

Typebeskrivelse

1005681

Nominelt ledertverrsnitt:

0,5 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

4

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Konfigurasjon snodde ledere:

Nei

Kabelskjerming:

Fletting

Lederisolasjon:

PVC (Polyvinylklorid)

Ledermerkning:

Farge

Med jordleder:

nei

Støtteelement:

Uten

Farge på ytre kappe:

Grå

Kabel geometri:

Rund

Torsjonsbeskyttelse:

nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. EN 60811-404:

nei

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

5,8 mm

Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:

0...70 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-20...70 °C

Merkespenning U0:

300 V

Merkespenning U:

500 V

LiYCY 300/500 V er en fleksibel skjermet signal kabel som er mye brukt i Modbus og SD anlegg. LiYCY 300/500 V er et naturlig valg for signal-, instrumentering-, prosess-, og studiosystemer.
Kabelen er primært konstruert for innendørs bruk, men kan brukes utendørs med ekstra beskyttelse. Lederne er fargekodet i henhold til DIN 47100.
LiYCY 300/500 V kan leveres i halogenfri variant, den heter da LiHCH.

Tekniske data
•Test spenning UT 1200 V
•Driftstempratur fleksibel instalasjon: -5°C ... + 70°C
•Driftstempratur fastinstalasjon: -20°C ... + 70°C
•Min. Bøyeradius: 10 Over. Diametr.
•Brann Egenskaper: IEC 60332-1

Konstruksjon
•Klasse 5, kobber leder ihht. IEC 60228
•Fargekode i henhold til DIN 47100
•Fortinnet kobberskjerm