Nexans - LM6A Terminerbar Plugg RJ45 - 10562166
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kontaktutførelse - Ethernet
Maks driftstrøm for en kontakt - 0,05 A
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,11...0,32 mm²
Type strømtilkobling - Kroneplintkobling
Type kontakt - Stanset
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5415044571587
Elnummer
6952384
Leverandørens varenummer
10562166
Typebeskrivelse
6952384
Kontaktutførelse:
Ethernet
Maks driftstrøm for en kontakt:
0,05 A
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,11...0,32 mm²
Type strømtilkobling:
Kroneplintkobling
Type kontakt:
Stanset
Materiale i kontakt:
Andre
Kontaktoverflatens materiale:
Andre
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0...0 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,11...0,32 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,11...0,32 mm²
Avisoleingslengde:
0 mm
Stikkontaktens diameter:
0 mm
Min. antall innstikksykluser:
750