Nexans - Maritime PP f/24 snapin tom - 10532412
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall plugger/koblinger - 24
Egnet for antall plugger/koblinger - 24
Type kontakt - RJ45 8 (8)
Kategori - Andre
Tilkoblingstype - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7045210120516
Elnummer
6903708
Leverandørens varenummer
10532412
Typebeskrivelse
6903708
Antall plugger/koblinger:
24
Egnet for antall plugger/koblinger:
24
Type kontakt:
RJ45 8 (8)
Kategori:
Andre
Tilkoblingstype:
Andre
Skjermet:
Ja
Antall høydeenheter:
1
Farge:
Svart
Monteringsmetode:
19" innfelling
Høyde:
43,7 mm
Bredde:
482,6 mm
OBS: Panelet har nå endret design. Det leveres nå i svartlakkert rustrfritt stål.
Patchepanel for applikasjoner med høy vibrasjon. Patchepanelet er av robust rustfritt stål og har 24 Snap-in porter som er merket fra 1-24. Det kan benyttes skjermet- og uskjermet konnektorer. Panelet har også Auto-Connect jordingssystem.
Patchepanel for applikasjoner med høy vibrasjon. Patchepanelet er av robust rustfritt stål og har 24 Snap-in porter som er merket fra 1-24. Det kan benyttes skjermet- og uskjermet konnektorer. Panelet har også Auto-Connect jordingssystem.


