Nexans - MILLICABLE/2 575W 6W/m Skjult skjøt - 10127992
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - 2-leder
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 65 °C
Oppvarmingseffekt - 6 W/m
Lengde - 100 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Millicable
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7045210048049
Elnummer
1034223
Leverandørens varenummer
10127992
Typebeskrivelse
MILLICABLE/2 575W 6W/m Skjult skjøt
Kabeltype:
2-leder
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
65 °C
Oppvarmingseffekt:
6 W/m
Lengde:
100 m
Bruksområde:
Andre
Konstant strøm:
Ja
Selvbegrensende:
nei
Avskjerming:
Uten
Overflatebehandling på skjerming:
Uten
Diameter:
4,3 mm
Høyde:
4 mm
Bredde:
4 mm
Farge:
Svart
Varmekabelen har en ytre diameter lik 4 mm og leveres med skjult skjøt* merket SPLICE mellom varmeelementet og kald tilleder (3,5 m). Varmekabelen er avsluttet i en tett endeforsegling. Endeforseglingen (og skjøten*) har større dimensjon enn kabelen selv, og undergulvet må, om nødvendig, tilpasses mht. dette.
Ved frilagt installasjon festes kabelen til underlaget med lim eller punktvis med aluminiumstape. Avstanden mellom kabelstrenger (C-C avstand) beregnes på forhånd. Deretter støpes kabelen inn.
Sammen med MILLICLICK™ er MILLICABLE beregnet for tregulv og installasjon uten støpemasse. Kabelen har en metereffekt på 6W/m og presses ned i spor i platene som har C-C avstand 10cm. Dermed blir flateffekten ved forlegning i MILLICLICK™ plater lik 60W/m².
Minste installasjonstemperatur (uten forvarming eller andre forholdsregler) 0°C.


