Nexans - MILLICLICK plate 8x590x790mm - 10135472
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
10 STK
Lagervare
Produktserie
Millicable
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7045210051308
Elnummer
1008195
Leverandørens varenummer
10135472
Typebeskrivelse
MILLICLICK plate 8x590x790mm
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
MILLICLICK er trinnlydsplater med utfreste spor tilpasset MILLICABLE™ varmekabel. Platene er belagt med aluminiumsfolie,
som sørger for jevn varmefordeling.
Platene har prefabrikkert spor med senteravstand 10 cm. I kombinasjon med MILLICABLE gir dette en flateeffekt på
60 W/m², noe som er i tråd med de aller fleste parkett- og laminatleverandørers retningslinjer.
Systemet har flere fordeler da både trinnlydsdemping og gulvvarme oppnås i ett og samme produkt med en tykkelse på kun 8 mm. Det skal heller ikke benyttes noen form for støpemasse. Ullpapp legges mellom plater og parkett /laminat.
MILLICLICK skal kun brukes sammen med MILLICABLE™ varmekabel, og er spesielt beregnet for parkett- eller laminatgulv.
som sørger for jevn varmefordeling.
Platene har prefabrikkert spor med senteravstand 10 cm. I kombinasjon med MILLICABLE gir dette en flateeffekt på
60 W/m², noe som er i tråd med de aller fleste parkett- og laminatleverandørers retningslinjer.
Systemet har flere fordeler da både trinnlydsdemping og gulvvarme oppnås i ett og samme produkt med en tykkelse på kun 8 mm. Det skal heller ikke benyttes noen form for støpemasse. Ullpapp legges mellom plater og parkett /laminat.
MILLICLICK skal kun brukes sammen med MILLICABLE™ varmekabel, og er spesielt beregnet for parkett- eller laminatgulv.


