Nexans - MILLIMAT 150W/m² HS 375W 2,5 m² - 10167652
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Varmekabel
Med støttematte - Ja
Festemetode - Limt
Tilkoblingsspenning - 230...230 V
Elementeffekt - 375...375 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7045210069730
Elnummer
1036523
Leverandørens varenummer
10167652
Typebeskrivelse
MILLIMAT/150 HS 375W 2,5 m²
Modell / utførelse:
Varmekabel
Med støttematte:
Ja
Festemetode:
Limt
Tilkoblingsspenning:
230...230 V
Elementeffekt:
375...375 W
Effekt:
150 W/m²
Overflate:
2,5 m²
Bredde:
500 mm
Selvklebende:
Ja
Effekt per meter:
15 W/m
Antall kaldledere:
1
Lengde på kaldledere:
2500 mm
Egnet for våtrom:
Ja
Egnet for utendørs oppvarming:
nei
Egnet for takvarmeanlegg:
nei
Lengde:
5000 mm
Tykkelse:
4,5 mm
Med regulator:
nei
Med romtermostat:
nei
Med gulvtemperatursensor:
nei
MILLIMAT/150 skal monteres direkte på ubrennbart underlag. Underlaget skal være avrettet og fritt for svikt.
MILLIMAT/150 med effekt fra 375 W til 1800 W leveres med skjult(integrert) skjøt. Med dette bygger skjøten like lite som kabelen, og er sterk og tett som kabelen selv.