Nexans - MILLITEMP 2 Elektronisk termostat med berøringsskjerm - 10264451
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - På/av
Monteringsmetode - På vegg/innfelt
Maksimal kontaktbelastning - 16 A
Farge - Svart
Type spenningsforsyning - 230 V AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7045210081619
Elnummer
5400109
Leverandørens varenummer
10264451
Typebeskrivelse
5400109
Modell / utførelse:
På/av
Monteringsmetode:
På vegg/innfelt
Maksimal kontaktbelastning:
16 A
Farge:
Svart
Type spenningsforsyning:
230 V AC
Tilkobling:
2 tråds
Med mottaker:
nei
Måleområde:
0...55 °C
Utvendig føler:
Ja
Reguleringskarakteristikk:
P
Egnet for oppvarming:
Ja
Antall utganger varme:
1
Egnet for kjøling:
nei
Justerbar differanse:
nei
Temperatur avlesbar:
Ja
Med lydindikator:
nei
Sensor-/følertype:
Motstandssensor
Med display:
Ja
Betjening:
Tast
Med tappevannskrets:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Eksplosjonssikker:
nei
Høyde:
86 mm
Bredde:
86 mm
Dybde:
40 mm
Termostaten er programmerbar, og regulerer rom- eller gulvtemperaturen automatisk. Den kan settes opp til å
holde en konstant temperatur eller programmeres i henhold til et energispareprogram med dag- og nattsenking.
På denne måten er det mulig å (automatisk) redusere energiforbruket i perioder når brukeren ikke har behov for komforttemperatur. Energiforbruket kan reduseres betydelig ved bruk av ukeprogrammet (4 perioder per dag). Det er også mulig å programmere den til å slå seg helt av i løpet av en gitt periode, enten som en engangshendelse, eller som en repeterende hendelse (hver dag).


