Nexans - MPRXCX® 331 0.6/1kV 3x1.5 SHF2 Funksjonssikker, selvslukkende, halogenfri skjrmet og Oljeresistent - 10235073
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 1,5 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Antall ledere - 3
Materiale i ytre kappe - Polyolefin
Merkespenning U0 - 0,6 kV
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3427650138759
Elnummer
1042339
Leverandørens varenummer
10235073
Typebeskrivelse
1042339
Nominelt ledertverrsnitt:
1,5 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Antall ledere:
3
Materiale i ytre kappe:
Polyolefin
Merkespenning U0:
0,6 kV
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Blank
Lederform:
Rund
Lederisolasjon:
Polyolefin
Ledermerkning:
Farge
Laminert ytre kappe:
nei
Fiberoptiske elementer:
nei
Med jordleder:
Ja
Indre ledende lag:
nei
Ytre ledende lag:
nei
Skjerm:
Ja
Tilleggsledning:
nei
Blymantel:
nei
Antall hjelpesystemkjerner:
0
Nominelt tverrsnitt for hjelpesystemets ledere:
0 mm²
Konsentrisk leder:
Kobber
Farge på ytre kappe:
Oransje
Ledende belegg:
nei
Langsgående vanntette ledere:
nei
Langsgående vannblokkerskjerm:
nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
Ja
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
Ja
Ytterdiameter omtrentlig:
11,7 mm
Maks tillatt ledertemperatur:
90 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-30...80 °C
Merkespenning U:
1 kV
STANDARDER
Internasjonal: IEC 60331-1 eller 2; IEC 60092-350; IEC 60092-353; IEC 60228; IEC 60331-2; IEC 60331-21; IEC 60332-1; IEC 60332-3-22; IEC 60754-1; IEC 60754-2; IEC 61034
BESKRIVELSE
MPRXCX® 331 SHF2 er en halogenfri funksjonsikker og olje resistent skjermet installasjons kabel som brukes om bord i skip til alle faste installasjoner og i alle områder og nivåer.
MPRXCX® 331 er i samsvar med IEC 60092-352. MPRXCX® 331 FLEXISHIP® er en mangetrådet variant av MPRXCX® og brukes ofte i trange rom, grunnet dens gode fleksibilitet.
MPRXCX® 331 og MPRXCX® 331 FLEXISHIP® oppfyller kravene til IEC 60331-21, IEC- 60331-1 og IEC 60332-3-22 branntest på buntede kabler og utfører i henhold til SOLAS krav. (Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs, 1974).
Design
1. Leder
Strandet bart kobber
Klasse 2
2. Isolasjon
Mica + PEX (tverrbundet polyetylen)
Valgfritt: Spesialbrannbestandig HF 90 (halogenfri forbindelse)
med INFIT TM -teknologi opptil 4 mm²
3. Indre dekker
(Overlappet)
4. Armering
Bare kobberfletting, separator tape (valgfritt)
5. Ytre kappe
Polyolefin SHF2
Farge: oransje