Nexans - N-LINE Cat6 U/UTP 16-100 - 10211559
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ytre diameter - 16 mm
Farge - Hvit
Antall enleder ledninger - 0
Med trekketråd - nei
Materiale - Polyolefin
Emballasje og betingelser
100 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7045210065589
Elnummer
1087703
Leverandørens varenummer
10211559
Typebeskrivelse
N-line korrugert PP rør med inntrukket kable/ledning
Ytre diameter:
16 mm
Farge:
Hvit
Antall enleder ledninger:
0
Med trekketråd:
nei
Materiale:
Polyolefin
Flammehemmende versjon:
Ja
Bøyekarakteristikk:
Fleksibel
Innfelt montasje:
Ja
Utenpåliggende:
nei
Egnet for installasjon på tre:
Ja
Hul vegg:
Ja
For betonginstallasjon:
Ja
Maskin- og anleggsinstallasjon:
nei
For nedstøping i sement:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
nei
Forlegging i jord:
nei
Lavfriksjons innerskikt:
nei
Antall telekommunikasjonskabler:
0
Antall koaksialkabler:
0
Antall datakabler:
1
Antall enleder sterkstrømsledninger:
0
Antall høyttalerledninger:
0
Antall snodde elementer:
0
Med integrert POF effekt:
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca


