Nexans - N-LINE PN 3G1,5 16-100 - 10211501
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Halogenfri - nei
Indre diameter - 12 mm
Ytre diameter - 16 mm
Farge - Hvit
Antall enleder ledninger - 3
Emballasje og betingelser
100 MTR
Lagervare
Produktserie
N-LINE PN
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7045210065503
Elnummer
1051903
Leverandørens varenummer
10211501
Typebeskrivelse
N-line ferdigtrukket rør
Halogenfri:
nei
Indre diameter:
12 mm
Ytre diameter:
16 mm
Farge:
Hvit
Antall enleder ledninger:
3
Med trekketråd:
nei
Med jordleder:
Ja
Nominellt ledertverrsnitt fra/til:
1,5...1,5 mm²
Materiale:
Polypropylen
UV-bestandig:
nei
Flammehemmende versjon:
Ja
Bøyekarakteristikk:
Fleksibel
Trykkfasthetsklasse i henhold til EN 61386-1:
Middels (klasse 3)
Slagfasthetsklasse i henhold til EN 61386-1:
Middels (klasse 3)
Innfelt montasje:
Ja
Utenpåliggende:
nei
Egnet for installasjon på tre:
Ja
Hul vegg:
Ja
For betonginstallasjon:
Ja
Maskin- og anleggsinstallasjon:
nei
For nedstøping i sement:
Ja
Utendørsinstallasjon:
nei
Forlegging i jord:
nei
Driftstemperaturområde:
-40...70 °C
Lavfriksjons innerskikt:
Ja
Antall telekommunikasjonskabler:
0
Antall koaksialkabler:
0
Antall datakabler:
0
Antall enleder sterkstrømsledninger:
3
Antall høyttalerledninger:
0
Antall snodde elementer:
0
Med integrert POF effekt:
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Med meterindikasjon:
Ja


