Nexans - N-LINE PN 5G1,5 20-50 - 10211503

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Polypropylen
Antall enleder ledninger - 5
Antall telekommunikasjonskabler - 0
Antall koaksialkabler - 0
Halogenfri - nei
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
N-LINE PN
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7045210065527
Elnummer
1051908
Leverandørens varenummer
10211503
Typebeskrivelse
N-line korrugert PP rør med inntrukket kable/ledning
Materiale:
Polypropylen
Antall enleder ledninger:
5
Antall telekommunikasjonskabler:
0
Antall koaksialkabler:
0
Halogenfri:
nei
Flammehemmende versjon:
Ja
Bøyekarakteristikk:
Fleksibel
Innfelt montasje:
Ja
Utenpåliggende:
nei
Egnet for installasjon på tre:
Ja
Hul vegg:
Ja
For betonginstallasjon:
Ja
Maskin- og anleggsinstallasjon:
nei
For nedstøping i sement:
Ja
Utendørsinstallasjon:
nei
Forlegging i jord:
nei
Ytre diameter:
20 mm
Driftstemperaturområde:
-40...70 °C
Farge:
Hvit
Antall datakabler:
0
Med trekketråd:
nei
Antall enleder sterkstrømsledninger:
5
Antall høyttalerledninger:
0
Med jordleder:
Ja
Med integrert POF effekt:
nei
Nominellt ledertverrsnitt fra/til:
1,5...1,5 mm²
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca


