Nexans - Overgangsr. 45x45-80x80 hvit - 10016096

Nexans
KopierKopier
Nexans - Overgangsr. 45x45-80x80 hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Anvendelse - Deksel for datakontakt

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Farge - Hvit

  • Med plugger/koblinger - nei

  • Monteringsarrangement - Basiselement

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7330000112728

Elnummer

6903774

Leverandørens varenummer

10016096

Typebeskrivelse

LANmark arbeidsplasuttaks for Snap -in.

Anvendelse:

Deksel for datakontakt

Monteringsmetode:

Innfelt

Farge:

Hvit

Med plugger/koblinger:

nei

Monteringsarrangement:

Basiselement

Løftering:

nei

Med støvdeksel:

nei

Med hengslet lokk:

nei

Tekstfelt:

Uten merkefelt

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Matt

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Type feste:

Snap-On/Klikke på plass

Med strekkavlastning:

nei

Avskjermet buss:

nei

Avskjermet kapsling:

nei

Prismeklemme:

nei

Enhet bredde:

80 mm

Enhet høyde:

80 mm

LANmark sentralplater og uttak for Nexans cablingssolution