Nexans - Påbyg.Q M III Kab 42HU 800x800 Påbyg.Q M III Kab 42HU 800x - 10074074
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
19 tommers nivå - Foran
Modell / utførelse - Med fast ramme
Antall dører - 1
Antall høydeenheter - 42
Type ventilasjon - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Quickmount
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7045210036947
Elnummer
6903729
Leverandørens varenummer
10074074
Typebeskrivelse
Gulvskap Tele/data 19" Quick Mount
19 tommers nivå:
Foran
Modell / utførelse:
Med fast ramme
Antall dører:
1
Antall høydeenheter:
42
Type ventilasjon:
Uten
Bredde:
800 mm
Høyde:
2062 mm
Dybde:
800 mm
Rastermål:
19"
Med jording:
Ja
Med frontdør:
Ja
Med sidevegger:
nei
Demonterbar:
Ja
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9002
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


