Utgått

Nexans - PFSP 500V 8X0,75 Trommelvare - 10021970

Nexans
KopierKopier
Nexans - PFSP 500V 8X0,75 Trommelvare

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ledermateriale - Kobber

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,75 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 8

  • Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7045210010336

Elnummer

1060601

Leverandørens varenummer

10021970

Typebeskrivelse

1060601

Ledermateriale:

Kobber

Nominelt ledertverrsnitt:

0,75 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

8

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Farge på ytre kappe:

Grå

Kabel geometri:

Rund

Merkespenning U0:

300 V

Leder overflate:

Blank

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Konfigurasjon snodde ledere:

Par

Kabelskjerming:

Andre

Lederisolasjon:

PVC (Polyvinylklorid)

Ledermerkning:

Sifre

Med jordleder:

Ja

Støtteelement:

Uten

Torsjonsbeskyttelse:

nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

Ja

Ytterdiameter omtrentlig:

14,3 mm

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-40...50 °C

Merkespenning U:

500 V

Skjermet installasjons- og jordkabel med kobberleder. PVC lederisolasjon, kobbberskjerm og PVC ytrekappe. Bruksområde: For signalanlegg innendørs og i kontrollskap og tavler der det er behov for små tverrsnitt, fleksible ledere eller skjermet kabel. Kan brukes i jord. Firer-oppbyggede kabler egner seg spesielt for bruk i elektroniske styre- og kontrollanlegg pga. liten gjensidig påvirkning mellom lederne i forskjellige kretser. Konstruksjon og test standard: CENELEC HD 627-4B1, NEK IEC 60332-1/EN 50265 Konstruksjon: Leder: Mangetrådet, rund, glødet kobberleder Isolasjon: Blyfri PVC Ledermerking: Nummermerking. Hvit isolasjon med sorte siffer. Etterfølgende nummer diagonalt i fireren. Ledersnoing: Firersnodde ledere. En firer består av to par. Ledere i samme par ligger diagonalt. Fyllkappe/båndering: Plastbånd, viklet Skjerm: 4x0,75 mm² har kobberfletting. Øvrige varianter har trådskjerm av runde kobbertråder Ytre kappe: Blyfri PVC Farge: Grå Maks. kontinuerlig ledertemperatur: 70 °C Elektriske data: Ledermotstand: 26,0 Ohm/km Kapasitet: Mellom ledere i samme par: ca 90 nF/km