Nexans - PFXP 1kV 4G25 TR Rund - 10022220

Nexans
KopierKopier
Nexans - PFXP 1kV 4G25 TR Rund

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 25 mm²

  • Lederklasse - Kl.2 = flertrådet

  • Antall ledere - 4

  • Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)

  • Merkespenning U0 - 0,6 kV

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7330000056091

Elnummer

1067622

Leverandørens varenummer

10022220

Typebeskrivelse

PFXP 1kV

Nominelt ledertverrsnitt:

25 mm²

Lederklasse:

Kl.2 = flertrådet

Antall ledere:

4

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Merkespenning U0:

0,6 kV

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Blank

Lederform:

Rund

Lederisolasjon:

PVC (Polyvinylklorid)

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Merking av ledere iflg. HD 308 S2:

Ja

Ledermerkning:

Farge

Laminert ytre kappe:

nei

Fiberoptiske elementer:

nei

Med jordleder:

Ja

Indre ledende lag:

nei

Ytre ledende lag:

nei

Skjerm:

nei

Tilleggsledning:

nei

Blymantel:

nei

Beskyttelsesbarriere:

Uten

Armering:

Uten

Armeringens materiale:

Andre

Tverrgående vanntetthet:

Ja

Antall hjelpesystemkjerner:

0

Konsentrisk leder:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Grå

Kabel geometri:

Rund

Ledende belegg:

nei

Langsgående vanntette ledere:

nei

Langsgående vannblokkerskjerm:

nei

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

nei

Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-3:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Ytterdiameter omtrentlig:

24,7 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

149 mm

Maks tillatt ledertemperatur:

70 °C

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

10...40 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-40...50 °C

Merkespenning U:

1 kV

Forlegging i jord:

Ja

Egnet som installasjonskabel:

Ja

Sertifisert for skipsinstallasjon:

nei

Egnet som mellomspentkabel:

nei

Egnet som høyspenningskabel:

nei

Sertifisert som flyplasskabel:

nei

Med gnagebeskyttelse:

nei

Dobbeltisolert installasjons- og jordkabel med kobberleder. PVC lederisolasjon, Blyfri PVC indrekappe og PVC ytrekappe. Bruksområde: Industrikabel for kabelbroer og for inntrekking i kanaler og rør. Tillat forlagt direkte i isolert vegg uten ekstra beskyttelse. Kan også benyttes i ikke-eksplosjonsfarlige gruver og tunneler. Anbefalt utendørs på vegg der kabelen ikke utsettes for slag eller støt. Kabelen er dobbeltisolert og kan derfor benyttes som inntakskabel forlagt direkte i jord, men da med ekstra mekanisk beskyttelse i form av dekkbord, plater etc. Konstruksjon og test standard: CENELEC HD 603-3J, NEK IEC 60332-1/EN50265 Konstruksjon: Leder: Flertrådet, glødet kobberleder, rund eller sektorformet. Isolasjon: Blyfri PVC Fyllkappe: Ekstrudert Ytre kappe: Blyfri PVC Farge:Grå Maks. kontinuerlig ledertemperatur: 70 °C Min. inst. temp.: 10 °C