Utgått

Nexans - Pigtail LC OM3 1m AQ - 10191935

Nexans
KopierKopier
Nexans - Pigtail LC OM3 1m AQ

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3427610085703

Elnummer

6952142

Leverandørens varenummer

10191935

Typebeskrivelse

Pigtail LC OM3 1 m AQ

LANmark-OF Pigtail LC OM2/OM3 Maxistrip LSZH 50/125 1m Aqua