Nexans - PL 300V 2x0,75 Brun 100m - 10022519

Nexans
KopierKopier
Nexans - PL 300V 2x0,75 Brun 100m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ledermateriale - Kobber

  • Nominelt ledertverrsnitt - 1,1 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 2

  • Merking av ledere iflg. HD 308 S2 - nei

Emballasje og betingelser

  • 100 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7045210015829

Elnummer

1060634

Leverandørens varenummer

10022519

Typebeskrivelse

PL 300V 2x0,75 Brun 100m

Ledermateriale:

Kobber

Nominelt ledertverrsnitt:

1,1 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

2

Merking av ledere iflg. HD 308 S2:

nei

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Farge på ytre kappe:

Brun

Kabel geometri:

Flat

Merkespenning U0:

300 V

Leder overflate:

Blank

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Konfigurasjon snodde ledere:

Nei

Kabelskjerming:

Uten

Lederisolasjon:

PVC (Polyvinylklorid)

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Farge

Med jordleder:

nei

Støtteelement:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Skjerm:

nei

Torsjonsbeskyttelse:

nei

Armering:

Uten

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Kabelbredde ca.:

3,3 mm

Kabelhøyde ca.:

5,4 mm

Ytterdiameter omtrentlig:

5,4 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

0...40 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-40...50 °C

Merkespenning U:

300 V

Lederform:

Rund

Maks tillatt ledertemperatur:

70 °C

PVC isolert mangetrådet ledning med PVC ytrekappe.Bruksområde: Anbefalt brukt til flyttbare lamper, elektriske apparater, kontormaskiner etc, innendørs. Anbefales ikke for langtids utendørs bruk. Konstruksjon og test standard: CENELEC HD 21.5, NEK IEC 60332-1/EN 50265 Konstruksjon: Leder: Mangetrådet, rund, glødet kobber Isolasjon: Blyfri PVC Ytre kappe: Blyfri PVC Farge: Sort, hvit, bronse, grå, brun Maks. kontinuerlig ledertemperatur: 70 °C Min. bøyeradius: 8 x ytre diameter