Utgått

Nexans - PMH 500V 3G1 - 10022527

Nexans
KopierKopier
Nexans - PMH 500V 3G1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 1 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 3

  • Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)

  • Farge på ytre kappe - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7045210015904

Elnummer

1060621

Leverandørens varenummer

10022527

Typebeskrivelse

1060621

Nominelt ledertverrsnitt:

1 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

3

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Farge på ytre kappe:

Hvit

Merkespenning U0:

300 V

Lederisolasjon:

PVC (Polyvinylklorid)

Ledermerkning:

Farge

Med jordleder:

Ja

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

7,7 mm

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-40...50 °C

Merkespenning U:

500 V

PVC isolert mangetrådet ledning med PVC ytrekappe. Bruksområde: For flyttbare maskiner, ovner og apparater, innendørs. Anbefales ikke for langtids utendørs bruk. Konstruksjon og test standard: CENELEC HD 21.5, NEK IEC 60332-1/EN 50265 Konstruksjon: Leder: Mangetrådet, rund, glødet kobber Isolasjon: Blyfri PVC Ytre kappe: Blyfri PVC Farge: Hvit Maks. kontinuerlig ledertemperatur: 70 °C