Nexans - PR 500V 2x2,5/2,5 SVART QUICK-REEL 50m Installasjonskabel - 10558280

Nexans
KopierKopier
Nexans - PR 500V 2x2,5/2,5 SVART QUICK-REEL 50m Installasjonskabel

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 2,5 mm²

  • Lederklasse - Kl.1 = entrådet

  • Antall ledere - 2

  • Maks tillatt ledertemperatur - 70 °C

  • Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)

Emballasje og betingelser

  • 50 MTR

  • Lagervare

EAN/GTIN

7045210124903

Elnummer

1060442

Leverandørens varenummer

10558280

Typebeskrivelse

PR 500V 2x2,5/2,5 SVART 50m

Nominelt ledertverrsnitt:

2,5 mm²

Lederklasse:

Kl.1 = entrådet

Antall ledere:

2

Maks tillatt ledertemperatur:

70 °C

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Farge på ytre kappe:

Svart

Merkespenning U0:

300 V

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Blank

Lederdiameter:

1,8 mm

Revolverte ledere:

nei

Lederisolasjon:

PVC (Polyvinylklorid)

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Merking av ledere iflg. HD 308 S2:

Ja

Identifisering/Fargekoding:

Svart

Ledermerkning:

Farge

Kjernefarge:

Forskjellige

Med jordleder:

Ja

Skjerm:

Ja

Tilleggsledning:

nei

Blymantel:

nei

Beskyttelsesbarriere:

Uten

Armering:

Uten

Tverrgående vanntetthet:

nei

Med gnagebeskyttelse:

nei

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Kabel geometri:

Andre

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Kabelbredde ca.:

9,2 mm

Kabelhøyde ca.:

6,6 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

10...40 °C

Forlegging i jord:

nei

Merkespenning U:

500 V

Lederform:

Rund

Egnet som installasjonskabel:

Ja

Sertifisert for skipsinstallasjon:

nei

Sertifisert som flyplasskabel:

nei

Bruksområde: Husinstallasjonskabel til fast opplegg innen- og utendørs. Konstruksjon og test standard: NEK 535, NEK IEC 60332-1/EN50265 Konstruksjon: Leder: Entrådet, glødet kobber Isolasjon: Blyfri PVC Fyllkappe: Ekstrudert Jordleder: Entrådet, glødet kobber Skjerm: Aluminiumsbånd i kontinuerlig kontakt med jordleder Ytre kappe: Blyfri PVC Farge: Svart Maks. kontinuerlig ledertemperatur: 70 °C Min. inst. temp.: 0 °C