Nexans - PUREAX 3G2,5mm² H07BQ-F - 10145220
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 2,5 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 3
Materiale i ytre kappe - PUR (Polyuretan)
Emballasje og betingelser
1 MTR
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7045210053302
Elnummer
1007890
Leverandørens varenummer
10145220
Typebeskrivelse
PUREAX 3G2,5mm² H07BQ-F
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
2,5 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere:
3
Materiale i ytre kappe:
PUR (Polyuretan)
Leder overflate:
Blank
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Konfigurasjon snodde ledere:
Nei
Kabelskjerming:
Uten
Lederisolasjon:
Gummi
Spesifikasjon lederisolasjon:
Gummi (EPR)
Ledermerkning:
Farge
Med jordleder:
Ja
Tilleggsledning:
nei
Støtteelement:
Uten
Farge på ytre kappe:
Oransje
Skjerm:
nei
Kabel geometri:
Rund
Beskyttelsesbarriere:
Uten
Torsjonsbeskyttelse:
nei
Armering:
Uten
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
10,3 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
82,4 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
61,8 mm
Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:
-30...80 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-40...90 °C
Merkespenning U0:
450 V
Merkespenning U:
750 V
Lederform:
Rund
Vekt:
165 kg/km
Konstruksjon
Leder: Mangetrådet kobber, klasse 5
Lederdimensjon 1,5mm² – 240mm²
Lederisolasjon EPR
Ytterkappe Polyuretan
Kappefarge Orange
Halogenfri iht. IEC 60754-1
Elektriske egenskaper
Normert spenning Uo/U 450/750 V
Bruksegenskaper
Driftstemperatur fleksibel bruk -30…+ 80 °C
Driftstemperatur fast installasjon -55…+ 90 °C
Maks. tillatt ledertemperatur 90 °C
Motstand mot vibrasjon Høy