Nexans - PUREAX 4G4mm² H07BQ-F - 10190434

Nexans
KopierKopier
Nexans - PUREAX 4G4mm² H07BQ-F

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ledermateriale - Kobber

  • Nominelt ledertverrsnitt - 4 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 4

  • Materiale i ytre kappe - PUR (Polyuretan)

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7045210059854

Elnummer

1007882

Leverandørens varenummer

10190434

Typebeskrivelse

PUREAX 4G4mm² H07BQ-F

Ledermateriale:

Kobber

Nominelt ledertverrsnitt:

4 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

4

Materiale i ytre kappe:

PUR (Polyuretan)

Farge på ytre kappe:

Oransje

Kabel geometri:

Rund

Merkespenning U0:

450 V

Leder overflate:

Blank

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Konfigurasjon snodde ledere:

Nei

Kabelskjerming:

Uten

Lederisolasjon:

Gummi

Spesifikasjon lederisolasjon:

Gummi (EPR)

Ledermerkning:

Farge

Med jordleder:

Ja

Tilleggsledning:

nei

Støtteelement:

Uten

Skjerm:

nei

Beskyttelsesbarriere:

Uten

Torsjonsbeskyttelse:

nei

Armering:

Uten

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

13,7 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

109,6 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

82,2 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-30...80 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-40...90 °C

Merkespenning U:

750 V

Lederform:

Rund

Vekt:

296 kg/km

Kabel for TØFFE MILJØER. Pureax 450/750 (600/1000) V er meget fleksibel selv ved lave temperaturer. Stor strekkstyrke, bestandig mot mineralske oljer, bensin, fett og vann. PUREAX er meget vær- og UV bestandig. Lettere og tynnere enn standard gummikabel.
Konstruksjon
Leder: Mangetrådet kobber, klasse 5
Lederdimensjon 1,5mm² – 240mm²
Lederisolasjon EPR
Ytterkappe Polyuretan
Kappefarge Orange
Halogenfri iht. IEC 60754-1
Elektriske egenskaper
Normert spenning Uo/U 450/750 V
Bruksegenskaper
Driftstemperatur fleksibel bruk -30…+ 80 °C
Driftstemperatur fast installasjon -55…+ 90 °C
Maks. tillatt ledertemperatur 90 °C
Motstand mot vibrasjon Høy