Nexans - RFOU 0.6/1kV 3G1,5/4 P1/P8 Selvslukkende, halogenfri og borevæskebestandig kabel - 10263236
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 1,5 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Antall ledere - 3
Materiale i ytre kappe - Polyolefin
Merkespenning U0 - 0,6 kV
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7045210079920
Elnummer
1027395
Leverandørens varenummer
10263236
Typebeskrivelse
1027395
Nominelt ledertverrsnitt:
1,5 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Antall ledere:
3
Materiale i ytre kappe:
Polyolefin
Merkespenning U0:
0,6 kV
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Fortinnet
Lederform:
Rund
Lederisolasjon:
Polyolefin
Ledermerkning:
Farge
Laminert ytre kappe:
nei
Fiberoptiske elementer:
nei
Med jordleder:
Ja
Indre ledende lag:
nei
Ytre ledende lag:
nei
Skjerm:
Ja
Tilleggsledning:
nei
Blymantel:
nei
Antall hjelpesystemkjerner:
0
Nominelt tverrsnitt for hjelpesystemets ledere:
0 mm²
Konsentrisk leder:
Kobber
Nominell tverrsnitt konsentrisk leder:
4 mm²
Farge på ytre kappe:
Svart
Ledende belegg:
nei
Langsgående vanntette ledere:
nei
Langsgående vannblokkerskjerm:
nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
Ja
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. EN 60811-404:
Ja
Ytterdiameter omtrentlig:
13,4 mm
Maks tillatt ledertemperatur:
90 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-35...90 °C
Merkespenning U:
1 kV
STANDARDER
Internasjonal : IEC 60092-351; IEC 60092-353; IEC 60092-359; IEC 60332-3 Cat.A; IEC 60754-1; IEC 61034; IEC 61034-2
BESKRIVELSE
Leder: Rund, flertrådet, glødet og fortinnet kobber iht IEC 60228 klasse 2
Isolasjon: Halogenfri etylenpropylen gummi (HF-EPR) iht IEC 60092-351
Kabelkjerne: Snodde fargede eller nummererte ledere iht HD 308 S2
Indre kappe: Halogenfritt og selvslukkende tverrbundet materiale
Båndering: Polyesterbånd
Flettet skjerm: Fortinnet kobber
Båndering: Polyesterbånd + svellebånd
Ytre kappe: Halogenfritt, selvslukkende, mudbestandig, tverrbundet materiale iht IEC 60092-359 SHF- Mud
Farge ytre kappe: Sort
Merking ytre kappe: Fabrikat, type, dimensjon, standard, CE, årstall, uke og meterangivelse
Fargemerking av ledere:
Antall ledere Farge
3 Gul/Grønn Blå Brun
4 Gul/Grønn Brun Sort Grå
5 Gul/Grønn Blå Brun Sort Grå
6 ledere og oppover: Gul/Grønn jordleder, samt hvite ledere med svart merking
Type godkjenning
- ABS, BV, DNV, LR