Utgått

Nexans - RG58 C/U Koaks 50 Ohm 500m - 10021646

Nexans
KopierKopier
Nexans - RG58 C/U Koaks 50 Ohm 500m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Diameter indre leder - 0,8 mm

  • Indreleder-klasse - Kl.2 = flertrådet

  • Diameter ytre leder - 2,9 mm

  • Antall skjermlag - 1

  • Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7045210007091

Elnummer

1099431

Leverandørens varenummer

10021646

Typebeskrivelse

1099431

Diameter indre leder:

0,8 mm

Indreleder-klasse:

Kl.2 = flertrådet

Diameter ytre leder:

2,9 mm

Antall skjermlag:

1

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Karakteristisk impedans:

50 Ohm

Materiale i indre leder:

Kobber

Indre leder overflate:

Fortinnet

Materiale i ytre leder:

Kobber

Ytre leder overflate:

Fortinnet

Lederform ytre leder:

Fletting

Dielektrisk:

Full-PE

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Svart

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Ytterdiameter omtrentlig:

4,95 mm

Forlegging i jord:

nei

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-20...70 °C

50 Ohm Koaksialkabel for data og mobilsystemer