Nexans - RHEYFLEX® 500-Y JZ 4G0,5 - 10004768
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,5 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 4
Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)
Farge på ytre kappe - Grå
Emballasje og betingelser
500 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7045210121476
Elnummer
1092704
Leverandørens varenummer
10004768
Typebeskrivelse
1092704
Nominelt ledertverrsnitt:
0,5 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere:
4
Materiale i ytre kappe:
PVC (Polyvinylklorid)
Farge på ytre kappe:
Grå
Kabel geometri:
Rund
Merkespenning U0:
300 V
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Konfigurasjon snodde ledere:
Nei
Kabelskjerming:
Uten
Lederisolasjon:
PVC (Polyvinylklorid)
Ledermerkning:
Sifre
Med jordleder:
Ja
Støtteelement:
Uten
Torsjonsbeskyttelse:
nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
5,4 mm
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
0...70 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-30...70 °C
Merkespenning U:
500 V
Kabelen er konstruert for overføring av signal. Dette gjør kabelen spesielt godt egnet som transmisjonskabel for måling, kontroll og reguleringssystemer av maskiner og utstyr.
Kabelen kan benyttes i tørre og fuktige miljøer, men anbefales ikke å ligge neddynket i vann. Ved forlegging utendørs anbefales det at kabelen har mekanisk beskyttelse.
RHEYFLEX® 500V -Y- er ofte brukt som kommunikasjons kabel til samlebånd, transportbånd og produktlinjer for kontroll og regulering, samt ande tilsvarende industri applikasjoner.
Standarder: Flammehemmende: IEC 60332-1
Ledermateriale: Rent kobber
Ledermerking: Svarte ledere med tall (hvit skrift)
Isolasjon: PVC compound type YI 2
Ytre kappe: PVC compound type YM 2
Blyfri: Ja
Kappefarge: Grå
Ozone resistance: Ja
Kjemikaliebestandighet: Occasional contact yes
Dynamisk driftstemperatur område: -15 .. 70°C
Statisk driftstemperatur område: -40 .. 70°C
Min. dynamisk bøye forhold under bruk: 20(xD)
RoHS-godkjent: Ja
Silikonfri: Ja
Min. statisk bøye forhold under bruk:10(xD)
Type JZ= G/G jordleder og nummermerkede ledere
Type OZ= Uten jordleder med nummermerkede ledere
Type JB= G/G jordleder og fargede ledere