Utgått

Nexans - RHEYFLEX® 500V -YSY- JZ 3G0,75 - 10005852

Nexans
KopierKopier
Nexans - RHEYFLEX® 500V -YSY- JZ 3G0,75

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4020704824104

Elnummer

1087721

Leverandørens varenummer

10005852

Typebeskrivelse

1087721

RHEYFLEX® 500V -YSY- er en fleksibel flammehemmende kabel, med skjerm av aluminiumsfolie og galvanisert flettet ståltråd (gnager beskyttet).
Kabelen er konstruert for overføring av signal, uten at kabelen påvirker omgivelsene eller blir påvirket av eksterne elektriske støykilder og/eller utstyr, kablene er har meget god beskytelse motanaloge signaler og er beregnet for dynamiske miljøer. Dette gjør kabelen spesielt godt egnet som transmisjonskabel for måling, kontroll og reguleringssystemer av maskiner og utstyr.

RHEYFLEX® 500V -YSY- egner seg i industrielle miljøer samt i andre anleggstyper hvor det er viktig med støyskjerming og gode EMC egenskaper. Kabelen kan benyttes i tørre og fuktige miljøer, men anbefales ikke å ligge neddynket i vann. Ved forlegging utendørs anbefales det at kabelen har mekanisk beskyttelse.

Brannbegrensende: IEC 60332-1
Isolasjon: PVC compound type YI 2
Ytre kappe: PVC compound type YM 2
Kappefarge: Transparent
Normert spenning i 3 fase systemer Uo/U: 300 / 500 V
Min. dynamisk bøye forhold under bruk: 20(xD)
Statisk driftstemperatur område: -35 .. 70°C
Dynamisk driftstemperatur område: -15 .. 70°C
Motstandsdyktig mot Ozon: Ja
RoHS-godkjent: Ja
Silikonfri: Ja
Min. statisk bøye forhold under bruk:10(xD)
Type JZ= G/G jordleder og nummermerkede ledere
Type OZ= Uten jordleder med nummermerkede ledere
Type JB= G/G jordleder og fargede ledere