Utgått

Nexans - RHEYFLEX® 500-Y OZ 2x0,5 - 10004767

Nexans
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,5 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 2

  • Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)

  • Farge på ytre kappe - Grå

Emballasje og betingelser

  • 500 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7045210121377

Elnummer

1092702

Leverandørens varenummer

10004767

Typebeskrivelse

1092702

Nominelt ledertverrsnitt:

0,5 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

2

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Farge på ytre kappe:

Grå

Kabel geometri:

Rund

Merkespenning U0:

300 V

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Konfigurasjon snodde ledere:

Nei

Kabelskjerming:

Uten

Lederisolasjon:

PVC (Polyvinylklorid)

Ledermerkning:

Sifre

Med jordleder:

nei

Støtteelement:

Uten

Torsjonsbeskyttelse:

nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

4,7 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

0...70 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-30...70 °C

Merkespenning U:

500 V

RHEYFLEX® 500V -Y- er en fleksibel og flammehemmende, dobbeltisolert kable.
Kabelen er konstruert for overføring av signal. Dette gjør kabelen spesielt godt egnet som transmisjonskabel for måling, kontroll og reguleringssystemer av maskiner og utstyr.
Kabelen kan benyttes i tørre og fuktige miljøer, men anbefales ikke å ligge neddynket i vann. Ved forlegging utendørs anbefales det at kabelen har mekanisk beskyttelse.
RHEYFLEX® 500V -Y- er ofte brukt som kommunikasjons kabel til samlebånd, transportbånd og produktlinjer for kontroll og regulering, samt ande tilsvarende industri applikasjoner.
Standarder: Flammehemmende: IEC 60332-1
Ledermateriale: Rent kobber
Ledermerking: Svarte ledere med tall (hvit skrift)
Isolasjon: PVC compound type YI 2
Ytre kappe: PVC compound type YM 2
Blyfri: Ja
Kappefarge: Grå
Ozone resistance: Ja
Kjemikaliebestandighet: Occasional contact yes
Dynamisk driftstemperatur område: -15 .. 70°C
Statisk driftstemperatur område: -40 .. 70°C
Min. dynamisk bøye forhold under bruk: 20(xD)
RoHS-godkjent: Ja
Silikonfri: Ja
Min. statisk bøye forhold under bruk:10(xD)
Type JZ= G/G jordleder og nummermerkede ledere
Type OZ= Uten jordleder med nummermerkede ledere
Type JB= G/G jordleder og fargede ledere