Utgått

Nexans - RHEYFLEX® 500-Y OZ 2x1,5 - 10004774

Nexans
KopierKopier
Nexans - RHEYFLEX® 500-Y OZ 2x1,5

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 1,5 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 2

  • Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)

  • Farge på ytre kappe - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4020704825040

Elnummer

1007492

Leverandørens varenummer

10004774

Typebeskrivelse

Rheyflex Y 500V Uskjermet industri signalkabel PVC 

Nominelt ledertverrsnitt:

1,5 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

2

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Farge på ytre kappe:

Grå

Kabel geometri:

Rund

Merkespenning U0:

300 V

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Konfigurasjon snodde ledere:

Nei

Kabelskjerming:

Uten

Lederisolasjon:

PVC (Polyvinylklorid)

Ledermerkning:

Sifre

Med jordleder:

nei

Støtteelement:

Uten

Torsjonsbeskyttelse:

nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

6,2 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

0...70 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-35...70 °C

Merkespenning U:

500 V

Rheyflex®Y PVC er en fleksibel styre og tilkoblingskabel i elektronikk, IT-applikasjoner for måling, kontroll og reguleringssystemer mm. i industrielle miljøer. Kabelen kan benyttes i tørre og fuktige miljøer, dog ikke utendørs uten beskyttelse. Standarder: VDE Reg. Nr. 7691, IEC 60332.1 Konstruksjon Leder Mangetrådet, kobber klasse 5 Lederdimensjon 0,50mm2 - 10mm2 Lederisolasjon Polyvinylklorid - PVC Ytterkappe Polyvinylklorid - PVC Kappefarge Grå Elektriske egenskaper Normert spenning i 3-fasesystemer Uo/U 300 / 500 V Testspenning 2 kV Isolasjonsmotstand 50 MOhm/km Mekaniske egenskaper Motstandevne for støt etter EN 187 000 6 J Bruksegenskaper Driftstemperatur fast installasjon -35… +70°C Bøyeradius fast installasjon 6 (xD) Driftstemperatur fleksibel installasjon -15 …+70°C Bøyeradius fleksibel installasjon 10 (xD) Min. installasjonstemperatur -5°C Maks. tillatt ledertemperatur 70°C Motstand mot vibrasjon Høy Ledermerking Type JZ= G/G jordleder og nummermerkede ledere Type OZ= Uten jordleder med nummermerkede ledere Type JB= G/G jordleder og fargede ledere