Nexans - RHEYFLEX® 500V -XH- OZ 2X2,5 - 10117133
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 2,5 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 2
Materiale i ytre kappe - Polyolefin
Kabelskjerming - Uten
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7045210043105
Elnummer
1007975
Leverandørens varenummer
10117133
Typebeskrivelse
Rheyflex (X)H 500V Uskjermet industri signalkabel LSZH
Nominelt ledertverrsnitt:
2,5 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere:
2
Materiale i ytre kappe:
Polyolefin
Kabelskjerming:
Uten
Spesifikasjon lederisolasjon:
PE (Polyetylen)
Ledermerkning:
Sifre
Med jordleder:
nei
Farge på ytre kappe:
Grå
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
Ja
Ytterdiameter omtrentlig:
6,7 mm
Merkespenning U:
500 V


