Nexans - RHEYFLEX® 500V -YCY-JZ 7G1.5 - 10005847
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 1,5 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 7
Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)
Skjerm over snodde ledere - Uten
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
5413404138210
Elnummer
1007730
Leverandørens varenummer
10005847
Typebeskrivelse
Rheyflex YCY 500V Skjermet industri signalkabel PVC
Nominelt ledertverrsnitt:
1,5 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere:
7
Materiale i ytre kappe:
PVC (Polyvinylklorid)
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Konfigurasjon snodde ledere:
Nei
Kabelskjerming:
Fletting
Lederisolasjon:
PVC (Polyvinylklorid)
Ledermerkning:
Sifre
Med jordleder:
Ja
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
12,4 mm
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
-15...71 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-40...71 °C
Merkespenning U:
500 V