Nexans - RHEYFLEX®POWER EMC HFFR 0,6/1 kV 3x185+3x35 - 10205781
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 185 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 6
Materiale i ytre kappe - Polyolefin
Merkespenning U0 - 0,6 kV
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7045210068702
Elnummer
1007613
Leverandørens varenummer
10205781
Typebeskrivelse
1007613
Nominelt ledertverrsnitt:
185 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere:
6
Materiale i ytre kappe:
Polyolefin
Merkespenning U0:
0,6 kV
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Blank
Lederform:
Rund
Lederisolasjon:
Polyolefin
Ledermerkning:
Farge
Laminert ytre kappe:
nei
Fiberoptiske elementer:
nei
Med jordleder:
Ja
Indre ledende lag:
nei
Ytre ledende lag:
nei
Skjerm:
Ja
Tilleggsledning:
nei
Blymantel:
nei
Konsentrisk leder:
Andre
Farge på ytre kappe:
Svart
Ledende belegg:
nei
Langsgående vanntette ledere:
nei
Langsgående vannblokkerskjerm:
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Ytterdiameter omtrentlig:
58 mm
Maks tillatt ledertemperatur:
90 °C
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
-5...70 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-15...90 °C
Merkespenning U:
1 kV
Standarder:
VDE Reg. Nr. 7690, IEC 60332.1, IEC 60092-353
Halogenfri: IEC 60754-1
Giftighet av gasser: No toxicity to IEC 60754-1
Korrosive gasser: IEC 60754-2
Flammehemmende: IEC 60332-3, kategori A
Ytre kappe: HFFR (Halogene Free Flame Retardant)
Kappefarge: Svart
Motstandsdyktighet mot UV: Ja
Dynamisk driftstemperatur område: -5 .. 90°C
Statisk driftstemperatur område: -5 .. 90°C
Min. dynamisk bøye forhold under bruk: 20(xD)
Min. statisk bøye forhold under bruk: 10(xD)
Ozone resistance: Ja
RoHS-godkjent: Ja
Motstandsdyktighet i olje: Ja
Maks. tillatt ledertemperatur: 90°C