Nexans - RQ 750V 70 Sort tr - 10028742

Nexans
KopierKopier
Nexans - RQ 750V 70 Sort tr

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 70 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 1

  • Maks tillatt ledertemperatur - 70 °C

  • Materiale i ytre kappe - Uten

Emballasje og betingelser

  • 500 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7330000083639

Elnummer

1046720

Leverandørens varenummer

10028742

Typebeskrivelse

RQ 750V

Nominelt ledertverrsnitt:

70 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

1

Maks tillatt ledertemperatur:

70 °C

Materiale i ytre kappe:

Uten

Farge på ytre kappe:

Svart

Merkespenning U0:

450 V

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Blank

Lederdiameter:

11,1 mm

Revolverte ledere:

nei

Lederisolasjon:

Polyolefin

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Merking av ledere iflg. HD 308 S2:

Ja

Identifisering/Fargekoding:

Andre

Ledermerkning:

Farge

Kjernefarge:

Svart

Med jordleder:

nei

Skjerm:

nei

Tilleggsledning:

nei

Blymantel:

nei

Beskyttelsesbarriere:

Uten

Armering:

Uten

Tverrgående vanntetthet:

nei

Med gnagebeskyttelse:

nei

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Kabel geometri:

Rund

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

Ja

Halogenfri ihht EN IEC 60754-1:

Ja

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Dca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

s2

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

d2

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

a2

Ytterdiameter omtrentlig:

14 mm

Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:

0...40 °C

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

56 mm

Forlegging i jord:

nei

Merkespenning U:

750 V

Lederform:

Rund

Egnet som installasjonskabel:

Ja

Sertifisert for skipsinstallasjon:

nei

Sertifisert som flyplasskabel:

nei

Halogenfri polymerisolert mangetrådet kobberledning. Bruksområde: Halogenfri koblingsledning med mangetrådet kobberleder. Til inntrekking i røranlegg for skjult opplegg, eller for forlegging direkte på kabelbroer eller i kanaler. RQ er en halogenfri utgave av RK. Konstruksjon og test standard: CENELEC HD 21.3, NEK IEC 61034/EN 50268, NEK IEC 60754/EN 50267, NEK IEC 60332-1/EN50265 Konstruksjon: Leder: Mangetrådet, rund, glødet kobber Isolasjon: Halogenfri polymer Lederfarger: Sort, gul/grønn Maks. kontinuerlig ledertemperatur: 70 °C