Nexans - SNOWMAT 1500W 0,5x10m 5,0m² - 10586229

Nexans
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Festemetode - Andre

  • Elementeffekt - 1500...1500 W

  • Effekt - 300 W/m²

  • Overflate - 5

Emballasje og betingelser

  • 200 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7045210137262

Elnummer

1037382

Leverandørens varenummer

10586229

Typebeskrivelse

SNOWMAT 1500W 0,5x10m 5,0m²

Modell / utførelse:

Andre

Festemetode:

Andre

Elementeffekt:

1500...1500 W

Effekt:

300 W/m²

Overflate:

5

Med støttematte:

Ja

Selvklebende:

nei

Tilkoblingsspenning:

230...230 V

Effekt per meter:

30 W/m

Resistans:

35,27 Ohm

Antall kaldledere:

1

Lengde på kaldledere:

10000 mm

Egnet for våtrom:

nei

Egnet for utendørs oppvarming:

Ja

Egnet for takvarmeanlegg:

nei

Lengde:

10000 mm

Bredde:

500 mm

Tykkelse:

6,5 mm

Med regulator:

nei

Med romtermostat:

nei

Med gulvtemperatursensor:

nei

SNOWMAT er ideell for rask og kostnadseffektiv installasjon av is - og snøsmelteanlegg i utendørsarealer som oppkjørsler, gårdsplasser, etc. Kan benyttes i arealer med asfalt, betong, heller eller stein. SNOWMAT består av en toleder varmekabel som er festet til et glassfiberforsterket plastnett. Kabelmatten kan forlegges direkte i varm asfalt med en maks. temperatur på 160 °C. Varmekabelmatten leveres i bredde 50 cm.