Nexans - SNOWMAT 2700W 0,5x18m 9,0m² - 10586233
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Festemetode - Andre
Elementeffekt - 2700...2700 W
Effekt - 300 W/m²
Overflate - 9 m²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7045210137309
Elnummer
1037356
Leverandørens varenummer
10586233
Typebeskrivelse
SNOWMAT 2700W 0,5x18m 9,0m²
Modell / utførelse:
Andre
Festemetode:
Andre
Elementeffekt:
2700...2700 W
Effekt:
300 W/m²
Overflate:
9 m²
Med støttematte:
Ja
Selvklebende:
nei
Tilkoblingsspenning:
230...230 V
Effekt per meter:
30 W/m
Resistans:
19,59 Ohm
Antall kaldledere:
1
Lengde på kaldledere:
10000 mm
Egnet for våtrom:
nei
Egnet for utendørs oppvarming:
Ja
Egnet for takvarmeanlegg:
nei
Lengde:
18000 mm
Bredde:
500 mm
Tykkelse:
6,5 mm
Med regulator:
nei
Med romtermostat:
nei
Med gulvtemperatursensor:
nei