Nexans - SNOWMAT 3000W 0,5x20m 10,0m² - 10586234
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Festemetode - Andre
Elementeffekt - 3000...3000 W
Effekt - 300 W/m²
Overflate - 10 m²
Emballasje og betingelser
200 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7045210137316
Elnummer
1037387
Leverandørens varenummer
10586234
Typebeskrivelse
SNOWMAT 3000W 0,5x20m 10,0m²
Modell / utførelse:
Andre
Festemetode:
Andre
Elementeffekt:
3000...3000 W
Effekt:
300 W/m²
Overflate:
10 m²
Med støttematte:
Ja
Selvklebende:
nei
Tilkoblingsspenning:
230...230 V
Effekt per meter:
30 W/m
Resistans:
17,63 Ohm
Antall kaldledere:
1
Lengde på kaldledere:
10000 mm
Egnet for våtrom:
nei
Egnet for utendørs oppvarming:
Ja
Egnet for takvarmeanlegg:
nei
Lengde:
20000 mm
Bredde:
500 mm
Tykkelse:
6,5 mm
Med regulator:
nei
Med romtermostat:
nei
Med gulvtemperatursensor:
nei