Utgått

Nexans - SNOWMAT 300W/m² 1800W 0,4x14,5m 5,9m² - 10035244

Nexans
KopierKopier
Nexans - SNOWMAT 300W/m² 1800W 0,4x14,5m 5,9m²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Festemetode - Limt

  • Elementeffekt - 1800...1800 W

  • Effekt - 300 W/m²

  • Overflate - 5,8

  • Med støttematte - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7045210026412

Elnummer

1034206

Leverandørens varenummer

10035244

Typebeskrivelse

SNOWMAT toleder varmekabelmatte 300W/m2 for snøsmeltning

Festemetode:

Limt

Elementeffekt:

1800...1800 W

Effekt:

300 W/m²

Overflate:

5,8

Med støttematte:

Ja

Selvklebende:

nei

Effekt per meter:

30 W/m

Antall kaldledere:

1

Lengde på kaldledere:

10000 mm

Egnet for våtrom:

nei

Egnet for utendørs oppvarming:

Ja

Egnet for takvarmeanlegg:

nei

Lengde:

14500 mm

Bredde:

400 mm

Tykkelse:

7,5 mm

Med regulator:

nei

Med romtermostat:

nei

Med gulvtemperatursensor:

nei

Konstruksjon: Varm leder: Entrådet motstandslegering Kald leder: Entrådet, glødet kobber Lederisolasjon: PEX Jordtråd: Flertrådet fortinnet kobber Ytre kappe: Blå PVC Skjøt: Integrert (skjult), merket SPLICE Endeavslutning: HF sveiset PVC Skjerm: Al-bånd + jordtråd Tekniske data: Elementstørrelser: Fra 1100 til 3300 W Flateeffekt: 300 W/m2 Maks. temperatur ytre kappe, spenningssatt: 65 °C Nominell driftsspenning: 230 V Motstandstoleranse: - 5/+10 % Min. bøyeradius: 5 x kabeldiameter Maks. asfalttemperatur: 160 °C Lengde kald tilleder: 4,5 m Bruksområder: SNOWMAT er ideell for rask og kostnadseffektiv installasjon av is - og snøsmelteanlegg i utendørsarealer som oppkjørsler, gårdsplasser, etc. Kan benyttes i arealer med asfalt, betong, heller eller stein. SNOWMAT består av en toleder varmekabel som er festet til et glassfi berforsterket plastnett. Kabelmatten kan forlegges direkte i varm asfalt med en maks. temperatur på 160 °C. Varmekabelmatten leveres i bredde 40 cm for hjulspor og 80 cm bredde for større arealer.