Nexans - SNOWMAT 300W/m² 2150W 0,4x17,5m 7,0m² - 10035245
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med støttematte - Ja
Festemetode - Limt
Elementeffekt - 2150...2150 W
Effekt - 300 W/m²
Overflate - 6,9 m²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7045210026429
Elnummer
1034208
Leverandørens varenummer
10035245
Typebeskrivelse
SNOWMAT toleder varmekabelmatte 300W/m2 for snøsmeltning
Med støttematte:
Ja
Festemetode:
Limt
Elementeffekt:
2150...2150 W
Effekt:
300 W/m²
Overflate:
6,9 m²
Bredde:
400 mm
Selvklebende:
nei
Effekt per meter:
30 W/m
Antall kaldledere:
1
Lengde på kaldledere:
10000 mm
Egnet for våtrom:
nei
Egnet for utendørs oppvarming:
Ja
Egnet for takvarmeanlegg:
nei
Lengde:
17200 mm
Tykkelse:
7,5 mm
Med regulator:
nei
Med romtermostat:
nei
Med gulvtemperatursensor:
nei