Nexans - SNOWMAT 900W 0,5x6m 3,0m² - 10586227
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Festemetode - Andre
Elementeffekt - 900...900 W
Effekt - 300 W/m²
Overflate - 3 m²
Emballasje og betingelser
200 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7045210137248
Elnummer
1037380
Leverandørens varenummer
10586227
Typebeskrivelse
SNOWMAT 900W 0,5x6m 3,0m²
Modell / utførelse:
Andre
Festemetode:
Andre
Elementeffekt:
900...900 W
Effekt:
300 W/m²
Overflate:
3 m²
Med støttematte:
Ja
Selvklebende:
nei
Tilkoblingsspenning:
230...230 V
Effekt per meter:
30 W/m
Resistans:
58,78 Ohm
Antall kaldledere:
1
Lengde på kaldledere:
10000 mm
Egnet for våtrom:
nei
Egnet for utendørs oppvarming:
Ja
Egnet for takvarmeanlegg:
nei
Lengde:
6000 mm
Bredde:
500 mm
Tykkelse:
6,5 mm
Med regulator:
nei
Med romtermostat:
nei
Med gulvtemperatursensor:
nei