Utgått

Nexans - TERMOSTAT CEF-001 N COMFORT M/ROM- OG GULVSENSOR MAX 16A - 10126416

Nexans
KopierKopier
Nexans - TERMOSTAT CEF-001 N COMFORT  M/ROM- OG GULVSENSOR MAX 16A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - På/av

  • Monteringsmetode - På vegg/innfelt

  • Maksimal kontaktbelastning - 16 A

  • Farge - Hvit

  • Type spenningsforsyning - 230 V AC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7045210054828

Elnummer

5400102

Leverandørens varenummer

10126416

Typebeskrivelse

WARM WATER selvregulerende varmekabler for frostsikring av rør

Modell / utførelse:

På/av

Monteringsmetode:

På vegg/innfelt

Maksimal kontaktbelastning:

16 A

Farge:

Hvit

Type spenningsforsyning:

230 V AC

Tilkobling:

2 tråds

Med mottaker:

nei

Måleområde:

5...37 °C

Utvendig føler:

Ja

Reguleringskarakteristikk:

P

Oppvarming:

nei

Antall utganger varme:

1

Egnet for kjøling:

nei

Antall utganger kjøling:

0

Justerbar differanse:

nei

Temperatur avlesbar:

nei

Med lydindikator:

nei

Sensor-/følertype:

Motstandssensor

Antall moduler (ved modulbygging):

0

Med display:

nei

Betjening:

Vri

Med tappevannskrets:

nei

max kontaktspenning:

230 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP21

Beskyttelsesgrad (NEMA):

2

Eksplosjonssikker:

nei

Høyde:

84 mm

Bredde:

84 mm

Dybde:

54 mm

Standby strømforbruk (solstandby):

1 W

N-Comfort er en ny termostatserie fra Nexans. I varmekabelinstallasjoner er god og nøyaktig temperaturstyring viktig for å utnytte fordelene ved gulvvarme optimalt, og for å begrense energiforbruket til et minimum. Varmekabler i kombinasjon med en god termostat er sannsynligvis den mest energieffektive form for oppvarming man kan ha i et moderne bygg. Termostatserien er spesielt designet med hensyn til den installasjonsvennlighet og kvalitet som kreves av profesjonelle elektroentreprenører. I tillegg har termostatene et tiltalende design og et brukergrensesnitt som gjør de enkle å betjene. Begge termostater med LCD display (CDFR-001 og CDFR- 002) har innebygd lys slik at det lett å lese displayet selv i mørke omgivelser. Termostatene er enkle å installere og betjene, men temperaturen blir styrt digitalt ved hjelp av avansert software som er spesielt utviklet for styring av elektrisk gulvvarme. N-Comfort består av fire forskjellige produkter – Tre termostater og én effektregulator. Termostatene med mulighet for dag og nattsenking (CDFR-001 og CDFR-002) er selvlærende. Dette betyr at termostaten finner selv ut når oppvarming må starte for å oppnå riktig temperatur til rett tid.